画像準備中

バイク用 電熱グローブ ID-204 HEAT4(ヒート4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44573009 品番ID204BK/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。
断熱性の高い中綿素材や断線に強いカーボン電熱線を採用。
着け心地が軽く、インナーは山羊毛素材のフリースで肌触りが良く暖かいです。
スイッチコントローラーには新機構を採用し、バッテリーの残量を目視することが可能です。
エコノミーモード・ノーマルモード・ハイパワーモードの3段階の温度調節が可能で外気温や天候に合わせて切り替えが可能です。
甲側のデザインの一部に蛍光素材を含むので、光を吸収することでぼんやりと発光します。
2200mAhバッテリーで最長4時間ご使用いただけます。(エコノミーモード時)※稼働時間は目安です。ご使用いただく環境や気温などによって変動します。
視認性を上げるため小指の側面にリフレクターを配置し、事故を未然に防ぎます。
もちろんスマホタッチも可能。
カラーはブラックトレッドの2色、サイズはXS〜3XLMでの幅広いサイズ設定でどなた様でもご使用いただけます。

ブラック サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする