メイン画像

117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149 117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149 117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149 117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149 117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149 117086 ハッピーミニトール 竹虎 44573149

ハッピーミニトール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44573149 品番 117086
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥39,380
販売価格(税別)
35,800

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに高さをプラス。より身長の高い方も使用できるようになりました。
人気のハッピーミニのハンドル高さが更に5cm上がり、より多くの利用者に対応。
握りやすいグリップ形状。耐久性のあるブレーキユニット。
屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。
物を運ぶためのバスケットは座面の下にあり安定性を重視。
座面クッションを備え、歩行途中でも腰掛けることができます。
ストラップを引くだけで簡単に折りたたみ可能。
コンパクトなサイズで小回りが利きます。
ハンドルを高くしても安全性を重視したSGマーク付きの製品です。
落ち着きのあるダークグレーメタリックカラーを採用。

材質[本体フレーム]アルミニウム、[座面部分]PVC パールホワイト 幅(cm)53.5 キャスター径(Φmm)180 高さ(cm)70〜84(7段階) 奥行き(cm)59.5 座面高(cm)43 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×28 折りたたみ時幅(mm)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする