メイン画像
竹虎
竹虎の サポーター・テーピング
竹虎の サポーター
竹虎の 手首・足首用 サポーター
ハンドフィットCMドライ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44573167
品番
37909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
着けやすい&乾きやすいCM関節固定バンド
簡単に装着
速乾性に優れた素材採用
親指と手首をしっかり固定
汚れが目立ちにくく、スポーティーなブラック
左右各専用のためしっかりフィット
用途
CM関節症、腱鞘炎、慢性関節リウマチ、第1中手指関節の側方靭帯損傷などの症例に使用
材質
ナイロン・ポリウレタン・EVA・ポリエステル・ポリエチレン
色
ブラック
サイズ
フリー
左右区別
左手
洗濯方法
手洗い
手首周り(cm)
12〜26