メイン画像

ソフラグランゼ マタニティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44573298 品番 40835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
留め部分が面ファスナーのため、着脱が簡単。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
産前は赤ちゃんを保護し、産後はお母さんの体形を整える機能的な伸縮腹帯。

用途産前産後のお腹の保護に 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン サイズLL ウエスト(cm)105〜120 洗濯方法液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯が可能、洗濯ネット使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする