グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
安全幕 垂れ幕 ターポリン幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
足元注意
注文コード
44573325
品番
ansi02-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
大きな文字で見やすい標識です。
ターポリン製で屋外でも使用いただけます。
上下にパイプと紐が付いていますのですぐにご使用できます。
用途
工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質
ターポリン(防炎)
文字内容
足元注意
取付方式
吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1500
縫製仕様
上下縫製 パイプ、ロープ付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320