※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20)

(2件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20)0〜101 定格圧力範囲(MPa)(ZSE20) 0 〜 〜101 出力仕様(P)PNPオープンコレクタ1出力 注文コード44573682 品番ZSE20-P-M-M5
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は定格圧力範囲・出力仕様・RoHS指令など7158種類から選べます 他の種類を見る
オプション(-)リード線なし・(-)取扱説明書 配管形式(M5) M5めねじ 出力(P) PNPオープンコレクタ1出力 配管(M5)M5めねじ 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(P)PNPオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20)0〜101 定格圧力範囲(MPa)(ZSE20) 0 〜 〜101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44573962
2023-10-27
用途:
機械メンテナンス
製造業

こういったセンサー類は商品に辿り着いても形式bフ補助記号多く
同一の物を探すのに苦労しますね。
1個単位でも気軽に発注出来るのが良いです。

対象商品:
44574023
2020-08-28
用途:
試験機
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

小型で設置場所を選ばず使いやすい。精度も十分で、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする