PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138

 

PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138
PD-40 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 44574138

全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ

(4件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
付属品LED照明、棚板×1、キー×2、棚板用クッションシート1
LED照明、棚板×1、キー×2、棚板用クッションシート1
LED照明、キー×2、クッションシート2
LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
LED照明、棚板×2、キー×2、棚板用クッションシート2
LED照明、棚板×3、キー×2
質量(kg)8
内容量1台注文コード44574138品番PD-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用付属品LED照明、棚板×1、キー×2、棚板用クッションシート1仕様前2足アジャスター/後2足ゴム足材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)質量(kg)8タイプ中湿度用消費電力(W)4電源AC100V耐荷重(kg)10有効内容量(L)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×460(足含む)材質(棚板)スチール湿度計デジタル式湿度計(温度計付)塗装粉体塗装、ブラック材質(扉)透明強化ガラス、マグネットパッキン除湿方式ペルチェ式湿度コントロール可変式35~50%RH内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318(間口寸法285)×275×410(間口寸法350)
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44574138
2026-01-23
用途: 粉末焼結体の湿度管理
教育・研究機関

操作盤の視認性が良く、操作法も使いやすいため愛用しています。

対象商品 : 44574129
2025-11-26
用途: 湿度管理
教育・研究機関

操作性がよく使いやすい。パネルでの視認性が高いため、安定感がある。

対象商品 : 44574165
2025-09-05
用途: 湿気を嫌う粉末材料、光学部品の保管。

・湿度管理が確実にでき、本体自体は比較的軽量であるため設置もたやすく
 2台目を導入しました。、

対象商品 : 44574165
2024-05-02
用途: 光学部品など湿気を気にする物品の保管に使用。

・非常にコンパクトで本体自体は比較的軽量であったので設置が楽でした。
・湿度/温度表示がデジタル表示であるので一目で状態が確認できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする