用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品LED照明、棚板×2、キー×2、棚板用クッションシート2
仕様前2足アジャスター/後2足ゴム足
材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)
質量(kg)14
タイプ中湿度用
消費電力(W)8
電源AC100V
耐荷重(kg)10
有効内容量(L)80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×380×630(足含む)
材質(棚板)スチール
湿度計デジタル式湿度計(温度計付)
塗装粉体塗装、ブラック
材質(扉)透明強化ガラス、マグネットパッキン
除湿方式ペルチェ式
湿度コントロール可変式35〜50%RH
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398(間口寸法365)×335×575(間口寸法515)