※8-M07-1-ZSE20(F)-ISE20 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(N)NPNオープンコレクタ1出力
配管形式
(M5) M5めねじ
注文コード
44574188
品番
ZSE20F-N-M-M5-Y
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・配管形式
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(-)リード線なし
配管形式
(M5) M5めねじ
出力
(N) NPNオープンコレクタ1出力
配管
(M5)M5めねじ
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(N)NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE20F)100〜100
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE20F) 〜100 〜 100
CADデータダウンロード