アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 44574208 品番 ACV-DB63
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。
軟質チューブ用の継ぎ手になります。
本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。
本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。
樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。
金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。

用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。 全長(mm)48 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 胴径(Φmm)21.4 適合チューブ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 使用圧力(kPa)5〜200 材質(弁)シリコーンゴム
注意
※初回使用時及び長時間使用しない場合は、弁が固着する事があります。
※樹脂製の簡易的なチェックバルブとなります。条件によって逆止を防げない場合があります。
※液体用途向けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする