曜日別特売
C1MTC0LA0200 デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武) 44574244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計 C1M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入力種類(PV)直流電圧/直流電流制御出力電流出力点数3点注文コード44574244品番C1MTC0LA0200
参考基準価格(税別)¥44,180販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

仕様追加処理なし質量(g)130(専用取付器具含む)規格JIS C 1602-2015入力種類(PV)直流電圧/直流電流シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)出力点数3点パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力電流指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下指示精度-付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
関連資料:(0.64MB) (0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする