※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計 C1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類(PV)直流電圧/直流電流 制御出力リレー(c接点) 出力点数3点 注文コード44574375 品番C1MTR0LA0300
参考基準価格(税別)¥42,330 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は入力種類・制御出力・出力点数など37種類から選べます 他の種類を見る

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

仕様追加処理なし 質量(g)130(専用取付器具含む) 規格JIS C 1602-2015 入力種類(PV)直流電圧/直流電流 シリーズSDC形C1M 制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御 構造IP66(前面部) 出力点数3点 パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 制御出力リレー(c接点) 指示方式デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃)-10〜55 消費電力(VA)8以下 指示精度- 付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、RS-485通信 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65 RoHS指令(10物質対応)対応 イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)50〜500(設定にて変更可能)
関連資料:(0.64MB)(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする