曜日別特売
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100

BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100
BT952(WH) アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fugu 44575100

アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード44575100品番BT952(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。
体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。
体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。
高精度センサーによる正確な測定が可能。

色
ホワイト
付属品
単4電池2本(テスト用)
材質
強化ガラス、ABS、ゴム
寸法(mm)
270×270×22
質量(kg)
約1.2
精度
≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg
表示
LCDデジタル表示
最小表示(kg)
0.1
電池
単4乾電池×2
使用環境
温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa
測定範囲(kg)
0.2~180
保管環境
温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPa
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

スマート体重・体組成計BT952

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44575100
2023-12-26
用途: 体重管理
医療・福祉・介護関連業

色々な機能があり使いやすいです。アプリで管理できるのでオススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする