BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 直尺・曲尺・角度
BIGMAN(ビッグマン)の 直尺・曲尺・定規
BIGMAN(ビッグマン)の ガイド定規
カッティングガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44575145
品番
MJ-1250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。
クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。
使用方法
(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。
質量(g)
1248
寸法(cm)
161×4.5×3.9
ロック
ロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
クランプ寸法(mm)
有効長:1250