iHelp
iHelpの コンベックス・巻尺・距離測定
iHelpの コンベックス
iHelpの ロック付コンベックス
COLORコンベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44575206
品番
IH-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途
テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
寸法(mm)
50×50×30
色
ピンク
質量(g)
65
テープ幅(mm)
12.8
テープ長さ(m)
2