iHelp
iHelpの コンベックス・巻尺・距離測定
iHelpの コンベックス
iHelpの ロック付コンベックス
COLORコンベ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44575224
品番
IH-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
おしゃれなカラーコンベックス。各種計測、測定作業はもちろん、家庭でのちょっとした測定に最適です。
用途
テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。
寸法(mm)
72×72×38
色
ターコイズブルー
質量(g)
195
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5