MAGサポーター腰Xベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44575590 品番 ABBFF01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
腰を面で捉える可動式X(クロス)構造とスムーズな調整を促す滑車式ベルトでしっかりと腰をサポート。ズレを抑える滑り止め付き。

材質【本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【プレート】ポリエチレン、【樹脂パーツ】POM ブラック サイズM ウエスト(cm)80〜100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする