曜日別特売
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599

 

ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599
ABBFF01L MAGサポーター腰Xベルト コラントッテ 44575599

MAGサポーター腰Xベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)95~115
内容量1個注文コード44575599品番ABBFF01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500

臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
腰を面で捉える可動式X(クロス)構造とスムーズな調整を促す滑車式ベルトでしっかりと腰をサポート。ズレを抑える滑り止め付き。

材質【本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【プレート】ポリエチレン、【樹脂パーツ】POMブラックサイズLウエスト(cm)95~115医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする