MAGサポーターひざWラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44575617 品番 ABBGD01M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
メインラップとサイドラップのダブルラップ構造で、自在に加圧調整が可能。ムレやすいひざの裏部分に通気性に優れた3Dメッシュを採用しており1年中快適に使用できます。

材質【本体】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、【サイドボーン】スチール ブラック サイズM 適応寸法(cm)ひざ上10cmの位置:42〜47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個(4個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする