東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
ユニット交換形DL一般形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44575906
品番
LEKD203025N-LS9
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V)
定格電圧(V)
100〜242
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2100
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
調光不可
調色の可否
調色不可