桐灰はるミニ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード44591802 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

手軽に貼れるミニサイズ。

タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)63 寸法(縦×横)(mm)70×95 主成分鉄粉・水・活性炭 温度持続時間10時間 平均温度(℃)53 アズワン品番64-1133-85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44591802 - 19284116 PKN-10HM ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】 アイリスオーヤマ 1パック(10個) 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44591802 - 44362546 - 桐灰はるミニ 桐灰 桐灰はるミニ 桐灰 1セット(30個) 1,290 税込1,419 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44591802
2023-01-09
用途:
外仕事の合間に
製造業

腰の両サイドに1枚づつ貼ってます。大きい物は暑すぎるし、持続時間が長く使い勝手が悪いので、こちらのサイズを採用してます。仕事の合間に使用。おかげで、腰の痛みが軽減しました。暑さは、極端に暑く無く、一定の温度をキープしてくれるので(もっと安価な物に比較して)多少高くても仕方ないかな

対象商品:
44591802
2021-06-07
用途:
早朝の水仕事の長靴で使用。
遠藤コンス株式会社 様

早朝、水仕事長靴も冷たく、足先が凍傷になることがあった、
これを足先に入れることで、快適に作業ができている。

対象商品:
44591802
2017-01-21
用途:
鉄板焼きのお店の台所でつかいます
岡本 どんどん 様 (飲食業)

まとめて買うと、お得なお値段です。いろんなメーカーがありますが、やはりキリバイのが小さいのに暖かいです。また、リピします。

1人が参考にしています
対象商品:
44591802
2016-02-25
用途:
腰に貼る
株式会社イケダ塗装 様

寒くなると、腰が痛くなるので、毎朝貼っています。痛みが随分軽減されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする