SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
Z Series(ZSE40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44592616
品番
ZSE40A-01-V-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
配管形式
(01) R1/8 (M5メネジ付)
出力
(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
表示単位
(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)
出力仕様
(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A)0〜-101.3
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE40A) 0.0 〜-101.3
CADデータダウンロード