SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
Z Series(ZSE40A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44592668
品番
ZSE40A-N01-P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(-)取扱説明書
配管形式
(N01) NPT1/8 (M5めねじ付)
出力
(P) PNPオープンコレクタ1出力
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(P)PNPオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40A)0〜-101.3
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE40A) 0.0 〜-101.3
CADデータダウンロード