ロボシリンダ RCP6-WSA12R

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード44593037品番RCP6-WSA12R-WA-42P-12-300-P3-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
モータ種類パルスモータ42□サイズストローク(mm)300エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュートリード(mm)12ケーブル長(m)1繰返し精度(mm)±0.01ブレーキなしタイプスライダタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする