※8-M07-3-ZSE40A(F)-ISE40A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE/ISE40A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE40AF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44596737
品番
ZSE40AF-N01-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
318
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE40AF) -100.0 〜 100
配管形式
(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)
出力
(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能
表示単位
(-) 単位切換機能付
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE40AF)-100〜100
出力仕様
(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
CADデータダウンロード