曜日別特売
ML5079 輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT MONROE(モンロー) 44596973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44596973品番ML5079
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。

関連資料:適合表(2.21MB)
注意
通常330ニュートン以上のガス圧がかかっているため、通常手で縮めることは出来ません。
年式及び型式を必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44599362
2025-05-22
用途: 古い車のリアハッチ用

15年以上前の車のリアハッチの交換用に購入。交換前は随分へたっていたので交換後は全然違って、多分純正品より
ダンパー力は強いと思います。この製品に交換して良かったです。

対象商品 : 44597646
2021-03-09
用途: 車のメンテナンス
製造業

ルノールーテシア 2005年モデルのリヤハッチに使用しました。
純正品と遜色なく使えます。
DIY交換ですが、思ったよりも簡単に交換できました。
以前は経年劣化でヘタっていたこともあり、寒くなると食いつかれていましたが、交換後はきちんと止まってくれるので、食いつかれることもなくなりました。

対象商品 : 44599956
2021-01-23
用途: 純正ダンパーがダメになり、交換。
エムシーメディカル株式会社医療・福祉・介護関連業

ディーラーでは計4万ほど掛かりますが、こちらですとDIYで取付5分で済みます。
モンローですので品質も問題ありません。
価格も安い為、2本とも交換しました。

対象商品 : 44599222
2020-11-30
用途: メンテナンス

純正がヘタってしまい、交換。
スムーズに変えられて、新車の感触に戻りました。

対象商品 : 44598285
2020-05-27
用途: 車のメンテナンス
卸売・小売業

DIYです。出荷予定より1日遅れでしたが無事交換できました。気がかりは、取付部分の爪左右2か所すべて完全に入らず。無理に押し込もうとしましたがそれもできず。結局、爪がすべて完全に入り込まない状態で使用することにしました。ダンパーは完全に奥まで入っているので、ボンネットを開けているときに、最悪でもすべてが外れてボンネットが落ちてくることはないでしょう。ただ、今後の為に改善が必要だと思います。

対象商品 : 44599152
2020-06-24
用途: 車のメンテナンス
その他業種

2006年式車のトランク開閉が重たいので、へたった純正品から交換。
なんと交換後は、さらに重たくなった。
しかも開いた後の減衰が低く、跳ねる始末。
これ、本当にモンロー社の本物なのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする