※8-M07-3-ZSE40A(F)-ISE40A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE/ISE40A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE40AF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44597184 品番ZSE40AF-01-Y-ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は318種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ZSE40AF) -100.0 〜 100 配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付) 出力(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能 表示単位(M) SI単位固定 定格圧力範囲(kPa)(ZSE40AF)-100〜100 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 オプション(E)パネルマウントアダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする