※8-M07-3-ZSE40A(F)-ISE40A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE/ISE40A - 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE40AF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44597823 品番ZSE40AF-01-R-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,050
この商品は318種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ZSE40AF) -100.0 〜 100 配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付) 出力(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 表示単位(-) 単位切換機能付 定格圧力範囲(kPa)(ZSE40AF)-100〜100 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 オプション(K)校正証明書

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44597823 ZSE40AF-01-R-K 69387999 ZSE20BF-R-01-WK ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流) SMC ZSE20B(F)/ISE20B - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ/2出力 + アナログ出力 (電圧/電流) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする