Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット
アドテック
税込¥3,518
¥3,198
15年以上前の車のリアハッチの交換用に購入。交換前は随分へたっていたので交換後は全然違って、多分純正品より
ダンパー力は強いと思います。この製品に交換して良かったです。
ルノールーテシア 2005年モデルのリヤハッチに使用しました。
純正品と遜色なく使えます。
DIY交換ですが、思ったよりも簡単に交換できました。
以前は経年劣化でヘタっていたこともあり、寒くなると食いつかれていましたが、交換後はきちんと止まってくれるので、食いつかれることもなくなりました。
ディーラーでは計4万ほど掛かりますが、こちらですとDIYで取付5分で済みます。
モンローですので品質も問題ありません。
価格も安い為、2本とも交換しました。
DIYです。出荷予定より1日遅れでしたが無事交換できました。気がかりは、取付部分の爪左右2か所すべて完全に入らず。無理に押し込もうとしましたがそれもできず。結局、爪がすべて完全に入り込まない状態で使用することにしました。ダンパーは完全に奥まで入っているので、ボンネットを開けているときに、最悪でもすべてが外れてボンネットが落ちてくることはないでしょう。ただ、今後の為に改善が必要だと思います。
2006年式車のトランク開閉が重たいので、へたった純正品から交換。
なんと交換後は、さらに重たくなった。
しかも開いた後の減衰が低く、跳ねる始末。
これ、本当にモンロー社の本物なのか?