曜日別特売
0817-22 スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器] 44600595

0817-22 スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器] 44600595
0817-22 スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器] 44600595
0817-22 スポイド瓶(丸型) マルエム[理化学・容器] 44600595

スポイド瓶(丸型)

(108件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(24本)
容量(mL)20
透明
内容量1箱(24本)注文コード44600595品番0817-22
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
容量(mL)20透明型番0817-22口内径×胴径×高さ(mm)12.8×32.5×66.3その他※高さはボトル首までの高さです。材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)色(本体)透明アズワン品番-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25520347
2024-06-08
用途: アロマ講座
その他業種

たくさんのスポイト瓶の中でこちらは安定の品質。モノタロウさんでずっとリピートしている商品です。ガラススポイト瓶のブルーも取り扱っていただけると、嬉しいですり

対象商品 : 33148814
2024-03-19
用途: オイルの保存
有限会社エルーチーリビング卸売・小売業

カバーは不要かもと思いましたが、付属で良かったです。清潔に使用できます。使用感もとても良いです。

対象商品 : 33148771
2023-12-13
用途: 水生昆虫の同定のため、不要な器官を溶解するアルカリ液を入れている。

強アルカリ液にも耐性があり使いやすい。価格も手ごろ。

対象商品 : 33148823
2023-08-14
用途: 水槽の添加剤
フクイ治療院医療・福祉・介護関連業

遮光瓶であるため、光を遮断して保管できます。
スポイドが付いいることで、1~2mml単位での添加できて
便利です。

対象商品 : 33148771
2023-04-12
用途: メンテナンス時
卸売・小売業

メンテナンスを行う時に、色々な液体を使うのですが、スプレー式だと必要以外の場所にも飛散するので、これを購入しました。ピンポイントで滴下出来、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44600604
2022-07-27
用途: フレグランスの容器として
ろどぴす製造業

安価でフレグランスの品質を長く維持できるので、気に入っております。

1が参考にしています
対象商品 : 44600613
2022-03-25
用途: 貴金属の真贋溶液を入れます。
卸売・小売業

今までの使用していた瓶が生産中止になり今回初めて違うものを探して、こちらのものを購入しましたが、今までのより、瓶が大きくて使いやすく、単価も安かったので満足です。
今後も購入していきたいです。

対象商品 : 33148805
2021-12-04
用途: エステの施術時
サービス業

ひまし油を一滴出すのに重宝しています。
キャップの締まり具合、スポイトの吸引も具合がいいです。
茶色の遮光瓶は一番遮光率があるそうなので、中のオイルも安心です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする