仕様
【洗浄】おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節
【清潔】セルフクリーニング、クリーンノズル、抗菌
【清掃】本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、便ふた着脱
【エコ】タイマー節電、運転スイッチ、おまかせ節電
【快適】暖房便座、着座センサー、便座・便ふたソフト閉止
【便利】取り付けキット
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器、(自動復帰式バイメタル)、空焚防止フロートスイッチ
【暖房便座】温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(吐水)切、約35〜40
【暖房便座】(表面)切、約28〜35(おまかせ節電時約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250(貯湯式)
【温風乾燥装置】-
【暖房便座】50
用途エロンゲート・レギュラーサイズ共用
付属品スパナ、便座外し工具、ロータンク接続用フレキホース、分岐金具
質量(kg)5.1
色ホワイト
タイプ基本機能
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.78
定格消費電力(W)315
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×173×522
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
使用周囲温度(℃)0〜40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.29〜0.60、ビデ洗浄/0.27〜0.55
供給水温(℃)0〜35
給水圧力最低必要圧力/0.05MPa(流動時)、最高水圧/0.75MPa(静止時)