ZX1-VBJ15LZ Z Series(ZX1) SMC 44607386

Z Series(ZX1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ 注文コード44607386 品番ZX1-VBJ15LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,510
この商品は定格電圧・電磁弁定格電圧・リード線取出方法など20種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(5)DC24 仕様(B)真空ポンプシステム リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1)供給弁:電磁弁N.C.(V114)、破壊弁:なし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応真空ポンプシステム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44607386 ZX1-VBJ15LZ 69318979 ZK2P00J5NL2A-06-B ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMC 1個 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする