ZX1-VAK15HZ Z Series(ZX1) SMC 44607438

Z Series(ZX1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(H)グロメットタイプ 注文コード44607438 品番ZX1-VAK15HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,260
この商品は定格電圧・電磁弁定格電圧・リード線取出方法など20種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(5)DC24 仕様(A)エジェクタシステム リード線取出方法(H)グロメットタイプ リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットC付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応エジェクタシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする