定格電圧(V)(5)DC24
仕様(A)エジェクタシステム
リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット付・ブラケットC付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
システム対応エジェクタシステム