ZX100-K35LOZB-F-M Z Series(ZX100) SMC 44607657

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし 注文コード44607657 品番ZX100-K35LOZB-F-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,750
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法など68種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24 リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形 供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(M)ロックナット付・ブラケットAなし 真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする