ZX100-K15LZ-E55CL Z Series(ZX100) SMC 44607788

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m 注文コード44607788 品番ZX100-K15LZ-E55CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,620
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法など68種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24 電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E55)真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクションフィルタ付 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニット(CL)コネクタタイプ・リード線3m ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ3m PV・Vポート管接続口径M5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする