ZX100-K15LNZ-PB Z Series(ZX100) SMC 44607928

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L型プラグコネクタリード線なし 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし 注文コード44607928 品番ZX100-K15LNZ-PB
参考基準価格(税別)¥35,780 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・仕様など68種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし リード線取出方法L型プラグコネクタリード線なし ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114) 破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.5〜1.2、サクションフィルタ付 PV・Vポート管接続口径M5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする