定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24
リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21)2出力/アナログ出力なし
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L)ロックナット付・ブラケットA付
真空スイッチユニット/フィルタユニット(C)コネクタタイプ・リード線0.6m
ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8