ZX100-K15LOZ-D22 Z Series(ZX100) SMC 44608113

Z Series(ZX100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし 注文コード44608113 品番ZX100-K15LOZ-D22
参考基準価格(税別)¥38,750 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法など68種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24 リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし リード線(m)0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D22)2出力/アナログ出力付 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付 真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする