ZX1051-K15HZB-PS Z Series(ZX1051) SMC 44608506

Z Series(ZX1051)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法グロメットリード線長さ0.6m 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし 注文コード44608506 品番ZX1051-K15HZB-PS
参考基準価格(税別)¥40,180 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はリード線取出方法・仕様・管接続口径など46種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし リード線取出方法グロメットリード線長さ0.6m ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ロック式ドライバ操作形 CE-対応品- エジェクタ排気形式サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114) 破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナットなし、ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニット吸着確認スイッチ(ZSP1)、ノズル径Φ0.3〜0.7、サクションフィルタ付 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする