ZX1052-K35LZ-D23 Z Series(ZX1052) SMC 44608838

Z Series(ZX1052)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし 注文コード44608838 品番ZX1052-K35LZ-D23
参考基準価格(税別)¥45,840 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はリード線取出方法・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 真空スイッチユニット/フィルタユニットなし 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):1出力、故障予知出力付/アナログ出力なし リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5 エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする