ZX1071-J15LNZB-X121 Z Series(ZX1071) SMC 44608953

Z Series(ZX1071)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LN) L型プラグコネクタタイプ 仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ 管接続口径(-) M5 x 0.8 注文コード44608953 品番ZX1071-J15LNZB-X121
参考基準価格(税別)¥15,580 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はリード線取出方法・仕様・管接続口径など76種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ リード線取出方法(LN) L型プラグコネクタタイプ 管接続口径(-) M5 x 0.8 リード線(m)リード線なし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニットなし 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.7mm オーダーメイド仕様高消音タイプサイレンサアッシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする