ZX1071-J15LO-F-Q Z Series(ZX1071) SMC 44608987

Z Series(ZX1071)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ 管接続口径(-) M5 x 0.8 注文コード44608987 品番ZX1071-J15LO-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,450
この商品はリード線取出方法・仕様・管接続口径など76種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし コネクタなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする