ZX1072-K8-L Z Series(ZX1072) SMC 44609705

Z Series(ZX1072)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44609705 品番ZX1072-K8-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,450
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)エアオペレート リード線取出方法エアオペレート エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314) 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットA付 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニットなし 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.7mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする