電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ
エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
管接続口径(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)、サクションフィルタ付
真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません)
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径0.7mm
オーダーメイド仕様標準