仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
管接続口径(-) M5 x 0.8
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E55) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(PNP仕様)/サクション フィルタ付
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
真空スイッチユニット/フィルタユニット(CN) コネクタ タイプ
真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプコネクタなし(リード線も付いていません)
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径1.0mm
オーダーメイド仕様標準