ZX1101-EL-Q Z Series(ZX1101) SMC 44610152

Z Series(ZX1101)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし 注文コード44610152 品番ZX1101-EL-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,130
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・仕様など165種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし 管接続口径(-) M5 x 0.8 リード線(m)3 CE-対応品(Q) CE対応品 エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 真空スイッチユニット/フィルタユニット(L) グロメットタイプ 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ3m PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径1.0mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする