電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
管接続口径(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K6) 供給弁: エアオペレート N.C.(ZX1A); 破壊弁: 外部破壊(ZX1A)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付