ZX1101-K15LOZB-F-Y-X121 Z Series(ZX1101) SMC 44610222

Z Series(ZX1101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ 仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ 注文コード44610222 品番ZX1101-K15LOZB-F-Y-X121
参考基準価格(税別)¥22,520 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・仕様など165種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様(X121) 高消音タイプサイレンサアッシ リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ 管接続口径(Y) M6 x 1 (準標準) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 真空スイッチユニット/フィルタユニットサクションフィルタのみ 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし PV・Vポート管接続口径M6X1(準標準) エジェクタユニットノズル径1.0mm オーダーメイド仕様高消音タイプサイレンサアッシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする