OR25-814-1 OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業 44612181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード44612181品番OR25-814-1
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1400×250有効深さX(mm)226塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)64.4寸法H(mm)680材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法I(mm)1280寸法A1(mm)805寸法B1(mm)1430扉開閉方式片扉寸法C1(mm)272設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)720×1320ハンドル位置E(mm)697
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※車上渡し扱いとなります。必要に応じて荷卸し用のフォークリフトを準備お願いいたします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする